WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típ SX111372 - 248-544
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143694544
Sonepar cikkszám
SX111372
Gyártói cikkszám
248-544
Gyártói típuskód
248-544
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér