WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1,SL (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattint SX111371 - 248-546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332133074
Sonepar cikkszám
SX111371
Gyártói cikkszám
248-546
Gyártói típuskód
248-546
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1,SL (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér