WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2,SL (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattint SX111370 - 248-547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332133081
Sonepar cikkszám
SX111370
Gyártói cikkszám
248-547
Gyártói típuskód
248-547
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2,SL (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér