WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED R4, S4, T4, ..., Y4, Z4, SL és R5, S5, T5, ..., Y5, Z5, SL (5 mindegyik) not stretchable SX111368 - 248-549
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332133104
Sonepar cikkszám
SX111368
Gyártói cikkszám
248-549
Gyártói típuskód
248-549
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R4, S4, T4, ..., Y4, Z4, SL és R5, S5, T5, ..., Y5, Z5, SL (5 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér