WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED R6, S6, T6, ..., Y6, Z6, SL től R10, S10, T10, ..., Y10, Z10, SL (2 mindegyik) not stret SX111367 - 248-550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332133111
Sonepar cikkszám
SX111367
Gyártói cikkszám
248-550
Gyártói típuskód
248-550
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; R6, S6, T6, ..., Y6, Z6, SL től R10, S10, T10, ..., Y10, Z10, SL (2 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér