WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED U, , V, , W, , N, , PE not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus narancssár SX110665 - 264-901/000-012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - narancs
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332074308
Sonepar cikkszám
SX110665
Gyártói cikkszám
264-901/000-012
Gyártói típuskód
264-901/000-012
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
narancs
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U, , V, , W, , N, , PE; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; narancssárga