WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED U, , V, , W, , N, , PE not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus világoszöl SX110664 - 264-901/000-017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332074315
Sonepar cikkszám
SX110664
Gyártói cikkszám
264-901/000-017
Gyártói típuskód
264-901/000-017
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U, , V, , W, , N, , PE; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld