WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható tí SX111421 - 248-474/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332848688
Sonepar cikkszám
SX111421
Gyártói cikkszám
248-474/000-006
Gyártói típuskód
248-474/000-006
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék