WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED U1, ... U10 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX111424 - 248-453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332656528
Sonepar cikkszám
SX111424
Gyártói cikkszám
248-453
Gyártói típuskód
248-453
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U1, ... U10 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér