WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED U11 - U20 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX111423 - 248-454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332794558
Sonepar cikkszám
SX111423
Gyártói cikkszám
248-454
Gyártói típuskód
248-454
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U11 - U20 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér