WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED U4, V4, W4, U4, V4, W4, U4, V4, W4,... (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattin SX111417 - 248-496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332132596
Sonepar cikkszám
SX111417
Gyártói cikkszám
248-496
Gyártói típuskód
248-496
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U4, V4, W4, U4, V4, W4, U4, V4, W4,... (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér