WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED U6, V6, W6, ..., U6, V6, W6,... to U9, V9, W9, ..., U9, V9, W9, (2 mindegyik) not stretc SX111415 - 248-498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332132619
Sonepar cikkszám
SX111415
Gyártói cikkszám
248-498
Gyártói típuskód
248-498
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; U6, V6, W6, ..., U6, V6, W6,... to U9, V9, W9, ..., U9, V9, W9, (2 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér