WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként not stretchable üres Bepattintható típus piros SX111414 - 248-501/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332047814
Sonepar cikkszám
SX111414
Gyártói cikkszám
248-501/000-005
Gyártói típuskód
248-501/000-005
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; not stretchable; üres; Bepattintható típus; piros