WAGO - Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó moduláris áthidalási pont nyílásaihoz 1 pólusú 4,00 mm2 szürke SN168205 - 2016-511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-4 mm2
Pólusszám - 1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-6 mm2
Kivitel - stift betét
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821263739
Sonepar cikkszám
SN168205
Gyártói cikkszám
2016-511
Gyártói típuskód
2016-511
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.5-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-4 mm2
Pólusszám:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-6 mm2
Kivitel:
stift betét
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-6 mm2
Névleges áram In:
32 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-4 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
1
Sorolható:
Igen