WAGO - Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó moduláris áthidalási pont nyílásaihoz 2 pólusú 1,50 mm2 szürke SX114097 - 2001-552
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-1.5 mm2
Pólusszám - 2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2
Kivitel - stift betét
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454178246
Sonepar cikkszám
SX114097
Gyártói cikkszám
2001-552
Gyártói típuskód
2001-552
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-1.5 mm2
Pólusszám:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Kivitel:
stift betét
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-2.5 mm2
Névleges áram In:
18 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-1.5 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
2
Sorolható:
Igen