Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó moduláris áthidalási pont nyílásaihoz 3 pólusú 1,50 mm2 szürke SX114096 - 2001-553

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-1.5 mm2

  • Pólusszám - 3

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2

  • Kivitel - stift betét

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454178253

Sonepar cikkszám

SX114096

Gyártói cikkszám

2001-553

Gyártói típuskód

2001-553

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.25-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-1.5 mm2

Pólusszám:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-2.5 mm2

Kivitel:

stift betét

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-2.5 mm2

Névleges áram In:

18 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-1.5 mm2

Összes pólusok száma földelés nélkül:

3

Sorolható:

Igen

Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 3 pólusú; szürke