Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó moduláris áthidalási pont nyílásaihoz 6 pólusú 2,50 mm2 szürke SX113964 - 2002-556

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.25-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2

  • Pólusszám - 6

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • Kivitel - stift betét

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454178376

Sonepar cikkszám

SX113964

Gyártói cikkszám

2002-556

Gyártói típuskód

2002-556

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.25-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Pólusszám:

6

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

Kivitel:

stift betét

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Összes pólusok száma földelés nélkül:

6

Sorolható:

Igen

Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 6 pólusú; szürke