WAGO - Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó moduláris áthidalási pont nyílásaihoz 8 pólusú 2,50 mm2 szürke SX113962 - 2002-558
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.25-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-2.5 mm2
Pólusszám - 8
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
Kivitel - stift betét
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454178390
Sonepar cikkszám
SX113962
Gyártói cikkszám
2002-558
Gyártói típuskód
2002-558
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.25-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Pólusszám:
8
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Kivitel:
stift betét
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
24 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
8
Sorolható:
Igen