WAGO - Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó moduláris áthidalási pont nyílásaihoz 9 pólusú 1,00 mm2 szürke SX114127 - 2000-559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.14-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-0.75 mm2
Pólusszám - 9
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-1.5 mm2
Kivitel - stift betét
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143394628
Sonepar cikkszám
SX114127
Gyártói cikkszám
2000-559
Gyártói típuskód
2000-559
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.14-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-0.75 mm2
Pólusszám:
9
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.14-1.5 mm2
Kivitel:
stift betét
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-1.5 mm2
Névleges áram In:
13.5 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-1 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
9
Sorolható:
Igen