WAGO - Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó moduláris áthidalási pont nyílásaihoz 9 pólusú 1,50 mm2 szürke SX114091 - 2001-559
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-1.5 mm2
Pólusszám - 9
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-2.5 mm2
Kivitel - stift betét
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454178314
Sonepar cikkszám
SX114091
Gyártói cikkszám
2001-559
Gyártói típuskód
2001-559
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-1.5 mm2
Pólusszám:
9
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-2.5 mm2
Kivitel:
stift betét
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-2.5 mm2
Névleges áram In:
18 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-1.5 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
9
Sorolható:
Igen