Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó SN152403 - 2006-511

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó SN152403

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.5-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.75-4 mm2

  • Pólusszám - 1

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-6 mm2

  • Kivitel - stift betét

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821263715

Sonepar cikkszám

SN152403

Gyártói cikkszám

2006-511

Gyártói típuskód

2006-511

Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:

0.5-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-4 mm2

Pólusszám:

1

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-6 mm2

Kivitel:

stift betét

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Névleges áram In:

32 A

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-4 mm2

Összes pólusok száma földelés nélkül:

1

Sorolható:

Igen

Moduláris TOPJOB® S Csatlakozó; moduláris; áthidalási pont nyílásaihoz; 1 pólusú; szürke