Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Működtető szerszám 231-2004 sor. döntött SN019546 - 210-648

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 0.4 mm

  • Teljes hossz - 100 mm

  • Kivitel - derékszögű

  • Pengehossz - 25 mm

  • Precíziós kivitelezés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4045454997359

Sonepar cikkszám

SN019546

Gyártói cikkszám

210-648

Gyártói típuskód

210-648

Penge élvastagság:

0.4 mm

Teljes hossz:

100 mm

Kivitel:

derékszögű

Pengehossz:

25 mm

Precíziós kivitelezés:

Igen

Fogantyú kivitel:

egyéb

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Igen

Szorítófunkció:

Igen

Szikramentes kivitel:

Igen

Szár típusa:

kerek

Üthető véggel:

Nem

Gurulásgátlóval:

Nem

Penge anyaga:

egyéb

Átmenő penge:

Nem

Pengeszélesség:

2.5 mm

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

2.5 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Fogantyú anyaga:

műanyag

Ívelt penge:

Nem

Forgatható vég:

Nem

Penge felületvédelme:

egyéb

Tömeg:

7.15 g

Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral; döntött; rövid