WAGO - Működtető szerszám 231-2004 sor. döntött SN053413 - 210-647
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.4 mm
Teljes hossz - 100 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 25 mm
Precíziós kivitelezés - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4045454997342
Sonepar cikkszám
SN053413
Gyártói cikkszám
210-647
Gyártói típuskód
210-647
Penge élvastagság:
0.4 mm
Teljes hossz:
100 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
25 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Igen
Szorítófunkció:
Igen
Szikramentes kivitel:
Igen
Pengeszélesség:
2.5 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
2.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Nem
Tömeg:
7.4 g
Működtetőszerszám; Penge: 2,5 x 0,4mm; részben szigetelt szárral; többszínű