WAGO - Működtető szerszám 231-........2004 sorozatokhoz GT43154 - 210-657
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.5 mm
Teljes hossz - 100 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 35 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454151126
Sonepar cikkszám
GT43154
Gyártói cikkszám
210-657
Gyártói típuskód
210-657
Penge élvastagság:
0.5 mm
Teljes hossz:
100 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
35 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
3.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Tömeg:
10.15 g
Működtetőszerszám; Penge: 3,5 x 0,5mm; részben szigetelt szárral; rövid; többszínű