WAGO - Működtetőszerszám Penge: 6,5 x 1,2mm részben szigetelt szárral többszínű SX112612 - 210-636
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 265 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 15 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454308254
Sonepar cikkszám
SX112612
Gyártói cikkszám
210-636
Gyártói típuskód
210-636
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
265 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
15 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
6.5 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
10.25 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Ívelt penge:
Nem
Tömeg:
115 g
Működtetőszerszám; Penge: 6,5 x 1,2mm; részben szigetelt szárral; többszínű