Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Működtetőszerszám Penge: 6,5 x 1,2mm többszínű SX112613 - 210-635

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Penge élvastagság - 1.2 mm

  • Teljes hossz - 145 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 15 mm

  • Precíziós kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454706784

Sonepar cikkszám

SX112613

Gyártói cikkszám

210-635

Gyártói típuskód

210-635

Penge élvastagság:

1.2 mm

Teljes hossz:

145 mm

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

15 mm

Precíziós kivitelezés:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Négyszög-/hatszöghajtás:

nincs

Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szikramentes kivitel:

Nem

Szár típusa:

kerek

Üthető véggel:

Nem

Gurulásgátlóval:

Igen

Átmenő penge:

Nem

Pengeszélesség:

6.5 mm

Szigetelt:

Igen

Pengeátmérő:

6.5 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú anyaga:

műanyag

Ívelt penge:

Nem

Forgatható vég:

Nem

Penge felületvédelme:

bronzolt

Penge felületkezelése:

egyéb

Tömeg:

70 g

Működtetőszerszám; Penge: 6,5 x 1,2mm; többszínű