WAGO - Műszerzsinór d=2,3mm 500mm sárga SN031984 - 210-137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 2.3 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - sárga
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332267052
Sonepar cikkszám
SN031984
Gyártói cikkszám
210-137
Gyártói típuskód
210-137
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
2.3 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
sárga
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Műszerzsinór d=2,3mm 500mm sárga