Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - NyÁK sorkapocshoz 2,5 mm2 5,08 mm lábtávolság 12 pólusú CAGE CLAMP® szorítóbilincs 2,50 mm2 narancssárga SX111720 - 231-642/023-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csap

  • Pólusszám - 12

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Dugaszoló csatlakozó kivitel - szabad dugaszoló csatlakozó

  • Dugaszoló érintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

69 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4044918283298

Sonepar cikkszám

SX111720

Gyártói cikkszám

231-642/023-000

Gyártói típuskód

231-642/023-000

Érintkező kivitelezése:

csap

Pólusszám:

12

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Dugaszoló csatlakozó kivitel:

szabad dugaszoló csatlakozó

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Vezetőlemez/érintkező szöge:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

forrasztó-csatlakozó

Ház színe:

narancs

Érintkező felület anyaga:

ón

Rögzítés módja:

forrasztás

Érintkezők rasztermérete:

5.08 mm

Névleges áram In:

16 A

Csatlakozások rasztermérete:

5.08 mm

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Pin hossza:

4.7 mm

Vezetőlemez vastagságra alkalmas:

1.5 mm

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Vezetőlemez rögzítés típusa:

csatlakozó érintkező

NyÁK sorkapocshoz; 2,5 mm2; 5,08 mm lábtávolság; 12 pólusú; CAGE CLAMP®; szorítóbilincs; narancssárga