Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - NyÁK sorkapocshoz 2,5 mm2 5 mm láb távolság 3 pólusú CAGE CLAMP® 2,50 mm2 szürke SX108266 - 789-133

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 16.5 mm

  • Házfajta - zárt

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Nem

  • Szélesség - 17.5 mm

  • Magasság - 19.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918611787

Sonepar cikkszám

SX108266

Gyártói cikkszám

789-133

Gyártói típuskód

789-133

Mélység:

16.5 mm

Házfajta:

zárt

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

19.6 mm

Anyag:

műanyag

Felület kivitele:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7042

Üzemi hőmérséklet:

-25-70 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

NyÁK sorkapocshoz; 2,5 mm2; 5 mm láb távolság; 3 pólusú; CAGE CLAMP®; szürke