WAGO - NyÁK sorkapocshoz 2,5 mm2 5 mm láb távolság 3 pólusú CAGE CLAMP® 2,50 mm2 szürke SX108270 - 789-129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 16.5 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 17.5 mm
Magasság - 19.6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918611732
Sonepar cikkszám
SX108270
Gyártói cikkszám
789-129
Gyártói típuskód
789-129
Mélység:
16.5 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
19.6 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7042
Üzemi hőmérséklet:
-25-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
NyÁK sorkapocshoz; 2,5 mm2; 5 mm láb távolság; 3 pólusú; CAGE CLAMP®; szürke