WAGO - NyÁK sorkapocshoz, nyomógomb, 0,5 mm², 2.54 mm lábtávolság, 8 pólusú, CAGE CLAMP®, 0.50 mm², narancssárga SN126267 - 234-508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozások száma - 8
Csatlakozások rasztermérete - 2.54 mm
Csatlakozási mód vezeték - húzókengyeles (rugós)
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge - 90° (függőlegesen fel)
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
39 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918652162
Sonepar cikkszám
SN126267
Gyártói cikkszám
234-508
Gyártói típuskód
234-508
Elektromos csatlakozások száma:
8
Csatlakozások rasztermérete:
2.54 mm
Csatlakozási mód vezeték:
húzókengyeles (rugós)
Vezetőlemez/vezeték csatlakozószöge:
90° (függőlegesen fel)
Szintek száma:
1
Ház színe:
narancs
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-0.5 mm2
Vezetőlemez csatlakozás típusa:
forrasztó-csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-0.25 mm2
Névleges áram In:
6 A
Magasság:
14 mm
Névleges feszültség:
160 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-0.5 mm2
Csatlakozó felület anyaga:
ón
Pin hossza:
4 mm
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Vezetőlemez rögzítés típusa:
csatlakozó érintkező
Rögzítés módja:
forrasztás
Zárjelezés típusa:
nincs