WAGO - Nyomatékkulcs M8 és M12 Összeszerelő csomag SX113273 - 206-701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Meghúzási nyomaték - 0.4-1 Nm
Csatlakozó méret - egyéb
Elektronikus - Nem
Állítóérték folyamatos - Igen
Skálával - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821498377
Sonepar cikkszám
SX113273
Gyártói cikkszám
206-701
Gyártói típuskód
206-701
Meghúzási nyomaték:
0.4-1 Nm
Csatlakozó méret:
egyéb
Elektronikus:
Nem
Állítóérték folyamatos:
Igen
Skálával:
Igen
Hosszabbításra alkalmas:
Nem
Csavarozó modell:
Igen
Szigetelt:
Igen
Jelzőhanggal:
Nem
Hosszabbítással:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Nyomatékkulcs M8 és M12; Összeszerelő csomag