Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Nyomógombjelölők 27 x 27 mm ezüstszínű SX112589 - 210-848

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - ezüst

  • Áttetsző - Nem

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143426459

Sonepar cikkszám

SX112589

Gyártói cikkszám

210-848

Gyártói típuskód

210-848

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

ezüst

Áttetsző:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

27 mm

Magasság:

27 mm

Nyomógombjelölők; 27 x 27 mm; ezüstszínű