WAGO - Nyomógombjelölők keretekhez, bepattintva vagy helyére ragasztva 27 x 12,5 mm ezüstszínű SX112591 - 210-842
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 12.5 mm
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143965156
Sonepar cikkszám
SX112591
Gyártói cikkszám
210-842
Gyártói típuskód
210-842
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
12.5 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
12.5 mm
Magasság:
27 mm
Nyomógombjelölők; keretekhez, bepattintva vagy helyére ragasztva; 27 x 12,5 mm; ezüstszínű