WAGO - Nyomógombjelölők keretekhez, bepattintva vagy helyére ragasztva 27 x 27 mm ezüstszínű SX112593 - 210-840
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - ezüst
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143965262
Sonepar cikkszám
SX112593
Gyártói cikkszám
210-840
Gyártói típuskód
210-840
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
27 mm
Magasság:
27 mm
Nyomógombjelölők; keretekhez, bepattintva vagy helyére ragasztva; 27 x 27 mm; ezüstszínű