WAGO - Ólomakkumulátor 24 VDC bemeneti feszültség 20 A kimeneti áram Kapacitás: 2,5 Ah akkumulátor vezérléssel SX108355 - 787-878/000-2500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 2500 mAh
Egyéb jelölés - egyéb
Kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143738101
Sonepar cikkszám
SX108355
Gyártói cikkszám
787-878/000-2500
Gyártói típuskód
787-878/000-2500
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
2500 mAh
Egyéb jelölés:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
160 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
181 mm
Szélesség:
86 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-40-60 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
3535 g
Ólomakkumulátor; 24 VDC bemeneti feszültség; 20 A kimeneti áram; Kapacitás: 2,5 Ah; akkumulátor vezérléssel