WAGO - Ólomakkumulátor 24 VDC bemeneti feszültség 40 A kimeneti áram Kapacitás: 13 Ah akkumulátor vezérléssel SX108354 - 787-878/001-3000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 13000 mAh
Egyéb jelölés - egyéb
Cellák száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143739177
Sonepar cikkszám
SX108354
Gyártói cikkszám
787-878/001-3000
Gyártói típuskód
787-878/001-3000
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
13000 mAh
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
2
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
199.5 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
187 mm
Szélesség:
225 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-40-60 °C
Gyorstöltéshez használható:
Nem
Tömeg:
12300 g
Ólomakkumulátor; 24 VDC bemeneti feszültség; 40 A kimeneti áram; Kapacitás: 13 Ah; akkumulátor vezérléssel