WAGO - Ólomsavas AGM-akkumulátor, 24 VDC bemeneti feszültség, 20 A kimeneti áram, 3.2 Ah kapacitás, akkumulátor vezérléssel, 2.50 mm² SN110512 - 787-871
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 3200 mAh
IEC-jelölés - egyéb
Egyéb jelölés - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110512
Gyártói cikkszám
787-871
Gyártói típuskód
787-871
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
3200 mAh
IEC-jelölés:
egyéb
Egyéb jelölés:
egyéb
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
175.5 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
168 mm
Szélesség:
76.2 mm
Akkucsomag:
Nem
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-10-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
4200 g
Ólomsavas AGM-akkumulátor, 24 VDC bemeneti feszültség, 20 A kimeneti áram, 3.2 Ah kapacitás, akkumulátor vezérléssel, 2.50 mm²