Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Ólomsavas AGM-akkumulátor 24 VDC bemeneti feszültség 40 A kimeneti áram 7 Ah kapacitás akkumulátor vezérléssel 10,00 mm2 SX108356 - 787-872

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Kapacitás - 7000 mAh

  • Egyéb jelölés - egyéb

  • Cellák száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454909840

Sonepar cikkszám

SX108356

Gyártói cikkszám

787-872

Gyártói típuskód

787-872

Méretjelölés:

egyéb

Névleges feszültség:

24 V

Kapacitás:

7000 mAh

Egyéb jelölés:

egyéb

Cellák száma:

2

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

217.5 mm

Magasság (pólusokkal együtt):

168 mm

Szélesség:

76.2 mm

Akkucsomag:

Igen

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Műanyagház:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-40 °C

Gyorstöltéshez használható:

Igen

Tömeg:

6500 g

Ólomsavas AGM-akkumulátor; 24 VDC bemeneti feszültség; 40 A kimeneti áram; 7 Ah kapacitás; akkumulátor vezérléssel