WAGO - Ólomsavas AGM-akkumulátor 24 VDC bemeneti feszültség 5 A kimeneti áram Kapacitás: 0,8 Ah akkumulátor vezérléssel SX108395 - 787-1671
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - egyéb
Névleges feszültség - 24 V
Kapacitás - 800 mAh
Egyéb jelölés - egyéb
Cellák száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143535724
Sonepar cikkszám
SX108395
Gyártói cikkszám
787-1671
Gyártói típuskód
787-1671
Méretjelölés:
egyéb
Névleges feszültség:
24 V
Kapacitás:
800 mAh
Egyéb jelölés:
egyéb
Cellák száma:
2
Kivitel:
egyéb
Hosszúság:
124 mm
Magasság (pólusokkal együtt):
97 mm
Szélesség:
72 mm
Akkucsomag:
Igen
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Műanyagház:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-15-40 °C
Gyorstöltéshez használható:
Igen
Tömeg:
1000 g
Ólomsavas AGM-akkumulátor; 24 VDC bemeneti feszültség; 5 A kimeneti áram; Kapacitás: 0,8 Ah; akkumulátor vezérléssel