Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Öntapadó jelölőszalag, üres, 10mm széles,20m SN091281 - 210-870

MásolásMásolás
WAGO - Öntapadó jelölőszalag, üres, 10mm széles,20m SN091281

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 20000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091281

Gyártói cikkszám

210-870

Gyártói típuskód

210-870

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

20000 mm

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

10 mm

Mágneses:

Nem

Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 10 mm; fehér