WAGO - Öntapadó jelölőszalag, üres, 12,7mm széles,20m SN142264 - 210-880
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143651363
Sonepar cikkszám
SN142264
Gyártói cikkszám
210-880
Gyártói típuskód
210-880
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
20000 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
12.7 mm
Mágneses:
Nem
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 12,7 mm; fehér