WAGO - Öntapadó jelölőszalag, üres, 20mm széles,20m, fehér SN122607 - 210-872
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143378895
Sonepar cikkszám
SN122607
Gyártói cikkszám
210-872
Gyártói típuskód
210-872
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
20000 mm
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
20 mm
Mágneses:
Nem
Jelölőszalagok; Smart Printer-hez; folyamatosan öntapadó; 20 mm; fehér