Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Öntapadós címkék TP-nyomtatóhoz fehér SX112567 - 211-156

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Szélesség - 23 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4045454486198

Sonepar cikkszám

SX112567

Gyártói cikkszám

211-156

Gyártói típuskód

211-156

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Szélesség:

23 mm

Átmérő:

12 mm

Magasság:

51 mm

Öntapadós címkék; TP-nyomtatóhoz; fehér