WAGO - Öntapadós címkék TP-nyomtatóhoz fehér SX112568 - 211-155
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Szélesség - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454486181
Sonepar cikkszám
SX112568
Gyártói cikkszám
211-155
Gyártói típuskód
211-155
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Szélesség:
18 mm
Átmérő:
9 mm
Magasság:
35 mm
Öntapadós címkék; TP-nyomtatóhoz; fehér