WAGO - Öntartó relémodul Névleges bemeneti feszültség 230 VAC 1 záróérintkező Tartós határáram: 16 A Piros állapotvisszajelzés Modulszé SX108251 - 789-570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332790222
Sonepar cikkszám
SX108251
Gyártói cikkszám
789-570
Gyártói típuskód
789-570
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
230-230 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
16 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
230-230 V
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
90 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1