WAGO - Öntartó relémodul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC 1 váltóérintkezővel Tartós határáram: 6 A Piros állapotvisszajelzés Modul SX110114 - 286-573
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Névleges kapcsolóáram - 6 A
Tápfeszültség - 24-24 V
Tápfeszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821485285
Sonepar cikkszám
SX110114
Gyártói cikkszám
286-573
Gyártói típuskód
286-573
Funkció:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Tápfeszültség:
24-24 V
Tápfeszültség típusa:
DC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
82.5 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Öntartó relémodul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; 1 váltóérintkezővel; Tartós határáram: 6 A; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 15 mm