WAGO - Öntartó relémodul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC 1 záróérintkező Tartós határáram: 16 A Piros állapotvisszajelzés Modulszé SX108250 - 789-571
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454572655
Sonepar cikkszám
SX108250
Gyártói cikkszám
789-571
Gyártói típuskód
789-571
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
16 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
bistabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
90 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Hajtás, polaritás:
polarizált
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1