WAGO - Opto csatolós sorkapocs feliratozás GT43489 - 859-794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 16-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 9-60 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966278989
Sonepar cikkszám
GT43489
Gyártói cikkszám
859-794
Gyártói típuskód
859-794
Bemeneti feszültség:
16-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
9-60 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 9 ... 60 VDC; Tartós határáram: 0,1 A; 2-vezetékes csatlakozás; Vasút; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke