WAGO - Opto csatolós sorkapocs feliratozás SN099145 - 859-796
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 16.8-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 3-30 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099145
Gyártói cikkszám
859-796
Gyártói típuskód
859-796
Bemeneti feszültség:
16.8-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
3-30 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
0.1 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Optocsatoló modul; Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC; Kimeneti feszültségtartomány 3 ... 30 VDC; Tartós határáram: 0,1 A; 2-vezetékes csatlakozás; Vasút; Frekvencia: 10 kHz; Piros állapotvisszajelzés; Modulszélesség: 6 mm; szürke